{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 12×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 670 mm | |
invändig bredd | 280 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
Antal lådor | 1 | |
vikt | 42,3 kg | |
Produktslag | Stödben |
Artikelnummer | 927321 900 | |
EAN/GTIN | 4062406108502 | |
Tillverkarens nummer | 927321 900 |