Kåpa 16G för höjdinställare med fällanordning och skruvstycke 700 mm

Art-nr: 927321 700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 700 mm
    Bredd 400 mm
    Djup 650 mm
    effektiv höjd 670 mm
    invändig bredd 280 mm
    effektivt djup 600 mm
    vikt 27 kg
    Produktslag Stödben

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 927321 700
    EAN/GTIN 4062406108489
    Tillverkarens nummer 927321 700

    Benämning

    Utförande:

    Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion. Låsning av dörr med cylinderlås. Ej låsbar utdragslåda.
    Passar höjdinställare med fällanordning nr 967565 stl. 120 och skruvstycke nr 967100 stl. 120 (ingår inte i leveransen).

    Beläggning:

    Dörrhöjd mm: 625

    Lackering:

    Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen