{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Lådornas effektiva yta i G | 12×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
invändig bredd | 350 mm | |
Lådor fronthöjd | 75 mm; 75 mm | |
lådornas effektiva bredd | 300 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 12 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
effektiv höjd för lådor | 150 mm | |
dörrhöjd | 625 mm | |
dörrens effektiva höjd | 625 mm | |
Dörrstopp | Vänster | |
Antal lådor | 2 | |
Antal dörrar | 1 | |
vikt | 43,7 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikelnummer | 927307 900/2 | |
EAN/GTIN | 4062406272449 | |
Tillverkarens nummer | 927307 900/2 |