• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Underrede med stödben och hjul för Ready to go-arbetsbänk Höjd 950 mm, Effektiv bredd / Typ: 1000mm

Art-nr.: 927265 1000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 6-8 veckor
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Effektiv bredd / Typ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
höjd 900 mm
Bredd 1 100 mm
Djup 700 mm
Produktslag Hjulenhet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 927265 1000
Kopiera
EAN/GTIN 4062406304584
Kopiera
Tillverkarens nummer 927265 1000
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Underrede för sammanbyggnad av en Ready to go-arbetsbänk, inklusive stödben med 2 svängbara och 2 fasta hjul ⌀ 125 mm, med polyuretanlöpyta, utan spår, grå. Bärförmåga åkbara underreden upp till 600 kg (arbetsbänk med innehåll).

Passar till:

Passande till hurtshöjd 700 mm.
Uppbyggnad av 1 hurts 16G och 1 hurts 24G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Åkbara arbetsbänkar måste ovillkorligen ha utdragslådor med enhandsmanövrering och enskild låsning. Lämpar sig inte för arbetsbänkar med indragen öppen hurts.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Ready-to-go" Visa alla