Glidplåt för baksidan 1000 mm

Art-nr: 927222 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Längd 1 000 mm
höjd 245 mm
Produktslag Glidplåt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927222 1000
EAN/GTIN 4062406124533
Tillverkarens nummer 927222 1000

Benämning

Utförande:

Glidplåt för höjdjusterbara arbetsbänkar av stabil stålplåt. Förhindrar risk för klämskador mellan höjdjusterbara arbetsbänkar i rad.
Glidplåt för gruppuppställning av höjdjusterbara arbetsbänkar.

Passar till:

För alla elektriskt höjdjusterbara GridLine arbetsbänkar (Ready-to-go och vario).

Leveransinnehåll:

Glidplåt för arbetsbänkens baksida inklusive fästelement.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen