Sidoinklädnad med perforerad panel 650 mm

Art-nr: 927165 650
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 650 mm
Bredd 500 mm
vikt 3 kg
Produktslag Sidoinklädnad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927165 650
EAN/GTIN 4062406212377

Benämning

Utförande:

Sidoinklädnad för placering på arbetsbänkens sida, mellan stödbenen. Med □ 9×9 mm i 37-mm raster för infästning av Easyfix krokar, hållare och diverse tillbehör. .

Passar till:

Arbetsbänkar höjd 950 mm, stödben höjd 900 mm och 750 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Får inte monteras på lyfthandtagssidan på arbetsbänkar med åkverk.