Stativ med elström och tryckluft DK

Art-nr.: 927067 DK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Bredd 50 mm
Djup 700 mm
Eluttag typ K
märkspänning 250 V
Märkström 16 A
passar till skivdjup 750 mm
Produktslag Energimodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927067 DK
EAN/GTIN 4062406755645
Tillverkarens nummer 927067 DK

Benämning

Utförande:

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Leveransinnehåll:

Stativ med två jordade eluttag med montagematerial, exkl. kabeldragning.
Inkl. säkerhets-enhandsfattning, snabbkoppling NW 7,2 och 3/8 tums anslutningsgänga, upp till 10 bar.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, pulverbelagt.

Anmärkning:

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstyvning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.
Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen