{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 50 mm | |
Djup | 700 mm | |
Eluttag typ | K | |
märkspänning | 250 V | |
Märkström | 16 A | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
passar till skivdjup | 750 mm | |
Produktslag | Energimodul |
Artikelnummer | 927062 DK | |
EAN/GTIN | 4062406755546 | |
Tillverkarens nummer | 927062 DK |