{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
plattans tjocklek | 50 mm | |
Passar för anslutningsskivdjup | 800 mm | |
Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eterlux-beläggning | |
Beläggning arbetsskiva | Eterlux (melamin / fenolharts) | |
Beläggningstjocklek | 2 mm | |
Arbetsskiva ovansida | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig | |
Färg plastyta | ljusgrå | |
Sneda hörn | 45° | |
List utförande | fyrsidig | |
ABS-list | 3 mm | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikelnummer | 926342 800 | |
EAN/GTIN | 4062406107253 | |
Tillverkarens nummer | 926342 800 |