{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
plattans tjocklek | 50 mm | |
Passar för anslutningsskivdjup | 750 mm | |
Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning | |
Beläggning arbetsskiva | Eluplan (plast), (linoleumbeläggning) | |
Beläggningstjocklek | 2 mm | |
Arbetsskiva ovansida | Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta | |
Färg plastyta | mörkgrå | |
Sneda hörn | 45° | |
List utförande | fyrsidig | |
ABS-list | 3 mm | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikelnummer | 926332 750 | |
EAN/GTIN | 4062406107178 | |
Tillverkarens nummer | 926332 750 |