{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Längd | 1 500 mm | |
Djup | 800 mm | |
Tjocklek | 50 mm | |
Beläggning arbetsskiva | Eterlux (melamin / fenolharts) | |
Beläggningstjocklek | 2,7 mm | |
Arbetsskiva ovansida | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig | |
Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå | |
List utförande | fyrsidig | |
ABS-list | 3 mm | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikelnummer | 926285 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406106683 | |
Tillverkarens nummer | 926285 1500 |