Arbetsskiva med mörkgrå plastfolie (Eluplan), Djup 800 mm, Skivans längd: 1000mm

Art-nr.: 926245 1000
(SEK 3636,88 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 000 mm
Djup 800 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning
Beläggning arbetsskiva Eluplan (plast), (linoleumbeläggning)
Beläggningstjocklek 2 mm
Arbetsskiva ovansida Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Färg ovansida arbetsskiva mörkgrå
ABS-list 3 mm
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926245 1000
EAN/GTIN 4062406215682
Tillverkarens nummer 926245 1000

Benämning

Utförande:

Skivdjup 800mm, tjocklek 50 mm: Du måste själv borra hål i skivans undersida.
Arbetsskiva för monterings-, provnings- och laboratorie-arbetsplatser. Ytan består av en permanent antistatisk, mycket reptålig, medelhård beläggning med 2 mm tjocklek. Ett mellanskikt av ST-träkärna och ett motstående skikt garanterar att arbetsskivan är deformationsfri. Kanterna är försedda med en ljusgrå, 3 mm tjock ABS-list runt om. Eluplanskivorna är mycket motståndskraftiga mot olja, fett, svaga syror och baser. (Detta påverkar dock ytans utseende.)

Anmärkning:

Eluplan-plastbeläggningen är inte ljusäkta, färgförändringar på grund av sollljus eller ljusbestrålning utgör inte någon reklamationsorsak.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen