Arbetsskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok, djup 750 mm, Skivans längd: 1500mm

Art-nr.: 926081 1500
(SEK 2856,09 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 500 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Beläggning arbetsskiva Lackerad med färglös lack
vikt 43 kg
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926081 1500
EAN/GTIN 4062406106263
Tillverkarens nummer 926081 1500

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen