Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu 1500 mm

Art-nr: 926005 1500
(SEK 3099,25 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
154 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 500 mm
Djup 800 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Bambu
Beläggning arbetsskiva slipat, oljat utan att efterlämna några spår
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926005 1500
EAN/GTIN 4062406193607

Benämning

Utförande:

Skivdjup 800mm, tjocklek 50 mm: Du måste själv borra hål i skivans undersida.
Plattan är inte förborrad. Du måste själv utföra hålen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör