{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 334 mm | |
Bredd | 1 005 mm | |
Djup | 70 mm | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | Bakvägg |
Artikelnummer | 920365 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406755386 | |
Tillverkarens nummer | 920365 1250 |