• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Glidplåt för Workstation, Lämplig för arbetsstationsdjup: 800mm

Art-nr.: 920350 800
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
800
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Lämplig för arbetsstationsdjup (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 700 mm
passar till djup 800 mm
Produktslag Glidplåt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 920350 800
EAN/GTIN 4062406119720
Tillverkarens nummer 920350 800
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Glidplåt av stabil stålplåt. Monteras på sidan av Workstation för att förebygga klämrisk mellan bredvid varandra uppställda Workstations.

Passar till:

Workstation nr 920012920026.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen