{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 500 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 740 mm - 1 140 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 750 mm | |
arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | Ja | |
Kontakttyp ingång | F | |
Anslutningsspänning | 250 V | |
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning | 350 kg | |
maximal bärförmåga | 500 kg | |
Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
vikt | 88 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Arbetsbänk |
Artikelnummer | 920312 2000 | |
EAN/GTIN | 4067263736219 | |
Tillverkarens nummer | 920312 2000 |