{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 350 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 610 mm - 1 200 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 750 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
lyfthastighet | 22 mm/s | |
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning | 350 kg | |
maximal bärförmåga | 350 kg | |
Material arbetsskiva | Eluplan mörk | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | Ja | |
vikt | 89 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikelnummer | 920306 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406119799 | |
Tillverkarens nummer | 920306 1500 |