{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 200 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 720 mm - 1 200 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 750 mm | |
arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
lyfthastighet | 38 mm/s | |
maximal bärförmåga | 200 kg | |
ComfortClose | Nej | |
vikt | 119 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikelnummer | 920301 2000/S | |
EAN/GTIN | 4062406261665 | |
Tillverkarens nummer | 920301 2000/S |