{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd från arbetsskiva | 700 mm - 1 000 mm | |
Djup | 400 mm | |
maximalt antal avläggsskivor | 6 st nr 920211 | |
lyftförmåga | 250 kg | |
vikt | 66,6 kg | |
Produktslag | Kanban-grundmodul |
Artikelnummer | 920202 400 | |
EAN/GTIN | 4062406119652 | |
Tillverkarens nummer | 920202 400 |