Hanteringslyftbord 500 kg

Art-nr: 919992 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (kg) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd C 190 mm
längd L 1 300 mm
Bredd 800 mm
lyfthöjd H 820 mm
Lyfttid 15 s
nätspänning 400 V
nätfrekvens 50 Hz
Energiförsörjning Nätdriven
lyftförmåga 500 kg
vikt 160 kg
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919992 500
EAN/GTIN 4050939066208
Tillverkarens nummer 040049470 HTH-E

Benämning

Utförande:

Stabil skärstagning med plattform av slät stålplåt. För en mängd olika tillämpningar, som lyftning och sänkning av tunglast, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Arbeta ergonomiskt tack vare steglös hydraulisk höjdinställning. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningsskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd.

Norm:

DIN EN 1570-1; EU:s maskindirektiv 2006/42/EG och UVV-föreskrifter.

Anmärkning:

  • Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.
  • Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.
  • Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen