Arbets- / underredsbock, Typ: 1

Art-nr.: 919960 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 250

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 250 kg
höjdinställningsområde 700 mm - 1 000 mm
bottenyta (bredd) 500 mm
bottenyta (djup) 780 mm
lyftförmåga 250 kg
Material täckplåt Rundvirke
Material golvstativ Aluminium
vikt 7 kg
Produktslag Arbetsbock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919960 1
EAN/GTIN 4031405304000
Tillverkarens nummer 030400

Benämning

Utförande:

Arbetsbock av aluminium. Steglöst höjdjusterbar från 700 till 1000 mm. Utbytbar slityta av furu. (1000 × 60 × 25 mm). Säker spärr genom koniskt handtag vid varje justeringsrör. Tväravstyvnng på båda delar. Stativfötter med ställskruvar för nivåutjämning. Balkändar med täckkåpor. Levereras komplett monterad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen