Tippbehållare med avrullningssystem, lackerad, Trågvolym: 300l

Art-nr.: 919950 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Trågvolym (l) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Trågvolym 300 l
höjd 835 mm
Längd 1 260 mm
Bredd 770 mm
Tippkanternas höjd 740 mm
avstånd, gaffelfickor B 300 mm
lyftförmåga 750 kg
Tippsäkring Ja
med vajer Ja
Användningsområde för fasta material
vikt 112 kg
Produktslag Tippbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919950 300
EAN/GTIN 2050001936790

Benämning

Utförande:

Tippbehållare ör fasta ämnen med väl avvägd lasttyngdpunkt. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.
Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.
Inkörningsfickornas invändiga mått A×D = 200×80 mm.

Lackering:

Kan fås med lackering i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen