Tipptråg RAL 5007 med avtappningskran 450 l

Art-nr.: 919920 450
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Trågvolym (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Trågvolym 450 l
höjd 1 072 mm
Längd 1 374 mm
Bredd 730 mm
tippkanternas höjd med rullar 733 mm
lådmått höjd 708 mm
lådmått längd 1 214 mm
lådmått bredd 669 mm
Invändig inkörningsmått höjd 72 mm
Invändig inkörningsmått bredd 194 mm
Gaffelfickor mått A 194 mm
Gaffelfickor mått C 603 mm
Gaffelfickor mått D 72 mm
avstånd, gaffelfickor B 203 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
antal hjul 4
⌀ hjul 200 mm
lyftförmåga 750 kg
Material hjul TPE
Färg briljantblå RAL 5007
Tappkran utförande tappkran med sil
Tippmekanism manuell
Tippsäkring Ja
med gaffelfickor Ja
Linsystem Nej
oljetätt svetsat Ja
vikt 83 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Tippbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919920 450
EAN/GTIN 4017976147024
Tillverkarens nummer 4702A

Benämning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.
Dubbla kanter upptill på tråget.
Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.
TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Utförande - Bild:

Tappkran
med sil för separering av vätska och fast material.
Tippningsförloppet startas manuellt.
För tömning med gaffeltruck eller vidtung belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen