• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Pallyftare med våg, bärförmåga: 2000kg

Art-nr.: 919915 2000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

bärförmåga (kg) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
Längd 1 550 mm
Bredd 540 mm
gaffellängd 1 150 mm
gaffelbredd 160 mm
lyftintervall 85 mm - 205 mm
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR6
bärförmåga 2 000 kg
Material svängbara hjul Polyuretan
Material gaffelhjul Polyuretan, tandem
Färg gulsvart
Våg Ja
Viktområde 1 kg - 2 000 kg
vikt 117 kg
Produktslag Palldragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 919915 2000
Kopiera
EAN/GTIN 4017976021225
Kopiera
Tillverkarens nummer 2122
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Benämning

Utförande:

Ram och gafflar i vridstyv skalkonstruktion.
Våg med vägningsområde 1−2000 kg, med en noggrannhet på ± 2 kg. Skalsteg 1 kg. LCD-display, pekskärm med TILL/FRÅN- och tareringsknapp, strömförsörjning via 4 st 1,5 V AA-batterier (ingår i leveransen).

Utförande - Bild:

Gaffelhjul av polyuretan tandem.
Svängbara hjul av polyuretan.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Lackering:

Gul/svart, pulverbelagd.