Transportkärra, Typ: 1115L

Art-nr.: 919900 1115L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1115L
höjd 1 150 mm
Bredd 590 mm
lastplattans längd 150 mm
lastplattans bredd 400 mm
⌀ hjul 260 mm
lyftförmåga 250 kg
Material hjul luftfyllda däck
vikt 12 kg
Produktslag Transportkärra

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919900 1115L
EAN/GTIN 4017976011158
Tillverkarens nummer B1115L

Benämning

Utförande:

Svetsad rörram, säkerhetshandtag av plast.
Av stålrör med lastplatta av stålplåt. Luftdäck på plastfälg med rullagrat nav.

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen