{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 2496B | |
höjd | 860 mm | |
Bredd | 737 mm | |
Djup | 609 mm | |
lastplanens bredd | 600 mm | |
lastplanets djup | 600 mm | |
undre lastplanets höjd | 228 mm | |
övre lastplanets höjd | 860 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 500 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 42 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikelnummer | 919868 2496B | |
EAN/GTIN | 4017976249605 | |
Tillverkarens nummer | 2496B |