Bordsvagnar med 2 lastplan 2401

Art-nr: 919860 2401
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 2401
    höjd 900 mm
    Bredd 1 197 mm
    Djup 609 mm
    lastplanens bredd 1 000 mm
    lastplanets djup 600 mm
    undre lastplanets höjd 270 mm
    övre lastplanets höjd 900 mm
    antal fasta hjul utan broms 2
    antal svängbara hjul med broms 2
    ⌀ hjul 200 mm
    övre lastplanets bärförmåga 200 kg
    maximal bärförmåga 600 kg
    Material hjul TPE
    vikt 44 kg
    Norm EN 1757-3
    Produktslag Bordsvagn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 919860 2401
    EAN/GTIN 4017976024011
    Tillverkarens nummer 2401

    Benämning

    Utförande:

    Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok.
    2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackering:

    Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen