{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 2400 | |
höjd | 860 mm | |
Bredd | 1 047 mm | |
Djup | 509 mm | |
lastplanens bredd | 850 mm | |
lastplanets djup | 500 mm | |
undre lastplanets höjd | 228 mm | |
övre lastplanets höjd | 860 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 500 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 37 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikelnummer | 919860 2400 | |
EAN/GTIN | 4017976024004 | |
Tillverkarens nummer | 2400 |