{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 1202 | |
höjd | 910 mm | |
Bredd | 1 250 mm | |
Djup | 600 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 600 mm | |
lastplanets höjd | 206 mm | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 250 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 19 kg | |
Produktslag | Bygelvagn |
Artikelnummer | 919811 1202 | |
EAN/GTIN | 4017976012025 | |
Tillverkarens nummer | 1202 |