Hopfällbar vagn 3100

Art-nr: 919808 3100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 3100
höjd hopfälld 240 mm
bredd hopfälld 760 mm
djup hopfälld 495 mm
lastplanens bredd 740 mm
lastplanets djup 480 mm
lastplanets höjd 150 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 100 mm
maximal bärförmåga 150 kg
Material hjul Helgummi
vikt 12,5 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Hopfällbar vagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919808 3100
EAN/GTIN 4017976031002
Tillverkarens nummer 3100

Benämning

Utförande:

Ram av stålrör med uppfällbar skjutbygel, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms).
Lastplan av pressad stålplåt med pålimmad glidsäker beläggning. Massiva gummidäck.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen