Bygelvagn, Typ: 2501

Art-nr.: 919800 2501
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 2501
höjd 990 mm
Bredd 1 125 mm
Djup 609 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
lastplanets höjd 270 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 200 mm
lyftförmåga 600 kg
Material hjul TPE
vikt 27 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bygelvagn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 919800 2501
EAN/GTIN 4017976025018
Tillverkarens nummer 2501
Tillverkare Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Benämning

Utförande:

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskiva med ytdekor av bok.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen