{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 700 mm | |
Bredd | 1 100 mm | |
bredd utan handtag | 1 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 1 370 mm | |
invändig bredd | 920 mm | |
Monteringsraster | 50 mm | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
maximal bärförmåga | 200 kg | |
Material rullar | Spårfri polyuretan-löpbeläggning | |
vikt | 35 kg | |
Produktslag | Materialvagn |
Artikelnummer | 918590 1700 | |
EAN/GTIN | 4062406057251 | |
Tillverkarens nummer | 918590 1700 |