Gallerdurk för bordsvagn TL9 500 mm

Art-nr.: 918576 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lastplanets djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 30 mm
Bredd 850 mm
Djup 500 mm
lyftförmåga 200 kg
Material förzinkade
Användningsområde Bordsvagn
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918576 500
EAN/GTIN 4067263476979
Tillverkarens nummer 918576 500

Benämning

Utförande:

Gallerdurk för inläggning i GARANT bordsvagnar T9 med tråg.
Av förzinkad stålplåt. Gallerdurkens maskvidd 30 × 30 mm.

Passar till:

Nr 918554 storlek TL92

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen