Mellanhylla för bordsvagn T9 som skruvas fast 600 mm

Art-nr: 918575 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

lastplanets djup (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
lyftförmåga 200 kg
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918575 600
EAN/GTIN 4045197613523
Tillverkarens nummer 918575 600

Benämning

Utförande:

Skruvas fast som mellanhylla i GARANT bordsvagnar. Av stålplåt, hyllplan av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.

Passar till:

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen