{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 910 mm | |
Bredd | 790 mm | |
Djup | 400 mm | |
höjd stödram | 180 mm | |
⌀ hjul | 125 mm | |
Material rullar | Spårfri polyuretan-löpbeläggning | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
vikt | 9,6 kg | |
Produktslag | Vagn, fast handtag |
Artikelnummer | 918558 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4045197801746 | |
Tillverkarens nummer | 918558 TNB1 |