{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | TA94 | |
höjdinställningsområde | 760 mm - 1 080 mm | |
Bredd | 1 220 mm | |
Djup | 609 mm | |
lastplanens bredd | 1 040 mm | |
lastplanets djup | 600 mm | |
undre lastplanets höjd | 270 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 400 kg | |
vikt | 88,2 kg | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikelnummer | 918557 TA94 | |
EAN/GTIN | 4045197885326 | |
Tillverkarens nummer | 918557 TA94 |