Bordsvagn T7, Typ: T74

Art-nr.: 918540 T74
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ T74
höjd 1 020 mm
Bredd 980 mm
Djup 509 mm
lastplanens bredd 850 mm
lastplanets djup 500 mm
undre lastplanets höjd 195 mm
mittre lastplanets höjd 522 mm
övre lastplanets höjd 850 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
övre lastplanets bärförmåga 80 kg
mittre lastplanets bärförmåga 80 kg
maximal bärförmåga 250 kg
Material hjul Polyuretan-löpbeläggning
vikt 45 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918540 T74
EAN/GTIN 4045197611864
Tillverkarens nummer 918540 T74

Benämning

Utförande:

3 lastytor.
Mellanplanet kan fixeras på 3 nivåer. Svetsad stålkonstruktion, plattform av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.
Handtag med Haptoprene-inlägg och slagtålig polypropylen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggnng, rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen