Verkstadsvagn Assistent 179N med rostfri arbetsskiva 179N-8

Art-nr: 918276 179N-8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 25
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Typ 179N-8
Serie Assistent
höjd 1 020 mm
Bredd 785 mm
Djup 518 mm
lådornas effektiva bredd 522 mm
lådornas effektiva djup 398 mm
vikt 90 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918276 179N-8
EAN/GTIN 4000896215584
Tillverkarens nummer 179NX-8

Benämning

Utförande:

Robust verkstadsvagn med dubbelväggig konstruktion. Stomme med genomgående kantskyddshörn. centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragsspärr. Utdragslådor med självindrag. Arbetsytan komplett tätad, vagnen invändigt skyddad mot utrinnande vätskor.
2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.
Arbetsskiva och åkhandtag av rostfritt stål.

Beläggning:

Antal x lådor-fronthöjd mm: 7×81 / 1×166

Lackering:

Blå

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen