Upphängningstråg för XL ToolCar 100 mm

Art-nr: 915535 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 499 mm
Djup 80 mm
trågets höjd 100 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Påhängskassett

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 915535 100
EAN/GTIN 4062406288402

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad. För upphängning i perforerad panel.

Passar till:

Perforerad stålplåtpanel med □ 9×9 mm i en 37 mm-raster. Verkstadsvagn XL ToolCar nr 914590.