Ämnestråg, höjd: 160mm

Art-nr.: 914915 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 160 mm
Bredd 370 mm
Djup 90 mm
effektiv höjd 140 mm
Produktslag Kabedragning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914915 160
EAN/GTIN 4045197894076
Tillverkarens nummer 914915 160

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad. För upphängning i perforerad panel.

Passar till:

Perforerad panel av stålplåt med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen