Monitorstativ med skyddskant 1

Art-nr: 914830 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Verkstadsvagn ToolCar; Rullarbetsbänk ToolTruck
höjd 20 mm
Bredd 320 mm
Djup 400 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Underlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914830 1
EAN/GTIN 4045197893871
Tillverkarens nummer 914830 1

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med svängarm, silverpulverlackerad och X-ABS-hylla. För instick i verkstadsvagnarnas kantreglar.

Passar till:

Verkstadsvagn nr 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Rullarbetsbänk nr 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen