Verkstadsvagn med 4 utdragsfack, Antal utdragsfack: 4

Art-nr.: 914700 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal utdragsfack Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 15
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 75

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 15 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 75 %
höjd 910 mm
Bredd 660 mm
Djup 380 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 295 mm
Antal utdragsfack 4
Utförande med jalusier
vikt 31 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914700 4
EAN/GTIN 4045197892324
Tillverkarens nummer 914700 4

Benämning

Utförande:

Verkstadsvagnens stabila hus i stålplåt har en gummimatta. Med indelningsbara utdragsfack. Rymlig bottenlåda för förvaring av större verktyg. Kan stängas med metalljalusier och låsas med hänglås strl 40.
Med rullagrade löphjul (2 svängbara hjul varav en med broms, 2 fasta hjul).

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningsmateriel. 6 frånskiljare 295 mm, 1 frånskiljare 50 mm.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger. Ljusgrå RAL 7035 i kombination med antracitgrå RAL 7016.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen