{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 75 % | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×16 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 525 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 400 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 16 | |
Antal lådor | 5 | |
vikt | 63,4 kg | |
Konfigurator relevant | Ja | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikelnummer | 914582 5 | |
EAN/GTIN | 4045197892317 | |
Tillverkarens nummer | 914582 5 |