Verkstadsvagn med 6 lådor, Antal lådor: 6

Art-nr.: 914510 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 30
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 75
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 30 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 75 %
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 950 mm
Bredd 660 mm
Djup 380 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 300 mm
Antal lådor 6
vikt 45 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914510 6
EAN/GTIN 4045197892072
Tillverkarens nummer 914510 6

Benämning

Utförande:

Verkstadsvagnens stabila hus av stålplåt har perforerade sidoväggar för förvaring av tillbehör. Lådans insida har slitsade lister för indelning av lådan. Lådan lösgörs med ett frikopplingshandtag som är inbyggt i grepplisten. Lådorna kan låsas centralt med cylinderlås. Med rullagrade löphjul (2 svängbara hjul med broms, 2 fasta hjul).
Avläggshylla av stål med matta av X-ABS.
Massivt, ergonomiskt handtag av glasfiberarmerad PP.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningsmateriel. 4 delningspaneler för 60 mm låda, 3 delningspaneler för 120 mm låda.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen