{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lås typ | för fastsättning av ett cylinderlås | |
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | Augusti 2008 | |
Material täckplåt | Plast | |
Färg | svart | |
Användningsområde | HO-låssystem | |
med märkningsfält | Ja | |
leveransinnehåll | med vinkel för montering av låsstänger. | |
det krävs inga andra fästelement | Ja | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | Ja | |
Låscylinder kan bytas | ja | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | Ja | |
Leverans utan låscylinder | Ja | |
Produktslag | Låsplatta |
Artikelnummer | 914237 | |
EAN/GTIN | 4045197492364 | |
Tillverkarens nummer | 914237 |