Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder

Art-nr.: 914221
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lås typ för fastsättning av ett cylinderlås
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår Augusti 2008
Material skjuthandtag Plast
Färg svart
med märkningsfält Ja
Låstunga bredd 26 mm
Låstunga längd 45 mm
Form låstunga 20 mm böjd; 12 mm delad
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
det krävs inga andra fästelement Ja
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Skjuthandtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914221
EAN/GTIN 4045197492272
Tillverkarens nummer 914221

Benämning

Passar till:

Från tillverkningsår 08 / 2008 för alla garderob- och fackskåp nr 949011949073 och nr 958710958776. Lämplig för höger- och vänsterhängda dörrar. Monteringen sker för vänsterhängda dörrar med 180° vridning. Passande till TFT-skärmkåpa i nr 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 och nr 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 och nr 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. samt till laptop-skåp nr 944520, 953530.

Leveransinnehåll:

Skjuthandtag med bockad och slitsad låstunga. Handtaget monteras i huset med Art bajonettlås. Några andra fästelement krävs inte.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen