Låshylsa 225-010-6 utan låscylinder

Art-nr.: 914211
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lås typ Hylsa för cylinderlås
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår I mitten av 2000
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår I mitten av 2005
Material hylsa Mässing
Låstunga bredd 15,5 mm
Låstunga längd 43 mm
Låsarmsväg 90 grad
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Urtag för låscylinderform ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Låshylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 914211
EAN/GTIN 2050000977695
Tillverkarens nummer 501233 637790 0001
Tillverkare DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Benämning

Utförande:

Låstunga 43 mm lång, 15,5 mm bred, låsarmsväg 90°.

Passar till:

Högerhängda dörrar för garderobskåp nr 958710958750 med tillverkningsår från mitten av 2000 till mitten av 2005. Samt till nr 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

Leveransinnehåll:

Låshylsa komplett med låstapp inklusive fästklämma.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen