Låshylsa 225-010-43 utan låscylinder

Art-nr: 914208
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Lås typ Hylsa för cylinderlås
    för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår I mitten av 2000
    Material hylsa Mässing
    passar för GARANT verkstadsvagnar
    bult-⌀ 8 mm
    Låsarmsväg 90 grad
    Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
    Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
    Urtag för låscylinderform ja
    Låscylinder kan bytas ja
    Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
    Leverans utan låscylinder Ja
    Produktslag Låshylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 914208
    EAN/GTIN 2050000977664
    Tillverkarens nummer 501247 637790 0001

    Benämning

    Utförande:

    Låsbygel med tapp ⌀ 8 mm, låsarmsväg 90°.

    Passar till:

    GARANT verkstadsvagn nr 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 och 919000 tillverkad från mitten av 2000 till mitten av 2006. GARANT verkstadsvagn nr 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 tillverkad från mitten av 2006 och påbyggnadslåda nr 916480, 916485.
    GARANT verkstadsvagn nr 914500, 914510, 914705, 914710 tillverkad från mitten av 2017.

    Leveransinnehåll:

    Låshylsa komplett med låstunga inklusivefästmutter och fästklämma.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen