{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lås typ | Hylsa för cylinderlås | |
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2000 | |
Material hylsa | Mässing | |
Låstunga bredd | 15,5 mm | |
Låstunga längd | 39 mm | |
Form låstunga | rak | |
Låsarmsväg | 90 grad | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | Ja | |
Urtag för låscylinderform | ja | |
Låscylinder kan bytas | ja | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | Ja | |
Leverans utan låscylinder | Ja | |
Produktslag | Låshylsa |
Artikelnummer | 914203 | |
EAN/GTIN | 2050000977626 | |
Tillverkarens nummer | 501235 637790 0001 |